好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の ミドルローラー
新無泡ローラー(ミドル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45513544
品番
NBM-7M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
鉄部のサビ止め塗料、弱溶剤塗料に最適です。特殊ポリエステル繊維をより糸加工し、耐久性を高め、泡が出にくく飛散を解消しました。
毛丈(mm)
14
用途
外装、屋根、床面、鉄部、防水部位の塗装に対応します。
サイズ
ミドル
種類
ローラー
紙管内径(パイプ)(Φ)
26
紙管内径(フレーム)(Φ)
9
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応