※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の 専用ローラー
ABローラー (エンドレス型) 長柄 ピン止め
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45513666
品番
7S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
毛丈(mm)
13
タイプ
ABローラー
仕様
長柄
種類
ローラーセット
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
70