好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の スモールローラー
スモールローラー砂骨材用 荒目 MWHC(ハーフタッチ式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45513955
品番
6R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
側面をカットしてあるので、コーナー部や入隅の見切りがラクです。
骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。
レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途
弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。
ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。
サイズ
スモール
種類
ローラー
主な用途
砂骨材用
ローラーサイズ(inch)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
40
スポンジ厚さ(mm)
12