好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の レギュラーローラー
砂骨材用ローラー 細目 (ワンタッチ式) 塩ビ管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45513982
品番
9R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。
レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途
弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。
ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。
タイプ
砂骨材ローラー
仕様
細目、塩ビ管
種類
ローラー
主な用途
砂骨材用
ローラーサイズ(inch)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
70
スポンジ厚さ(mm)
14