好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の 専用ローラー
砂骨材コーナーローラー 細目(ネジ止式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45514016
品番
カプセル型カバー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。
レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途
弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。
ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。
タイプ
砂骨材ローラー
厚さ(mm)
40
種類
ローラーセット
主な用途
砂骨材用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
65〜100