好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の 専用ローラー
ネタクバリローラー (大穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45514174
品番
7R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。
また、パターンローラーとしても使用できます。
タイプ
大穴
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
70
スポンジ厚さ(mm)
14