ネタクバリローラー (小穴)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45514192 品番 7R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。
また、パターンローラーとしても使用できます。

タイプ小穴 サイズレギュラー 種類ローラー ローラーサイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45514192
2018-11-29
用途:
塗装作業
建設業・工事業

防水型複層塗材Eの主材塗のネタ配りに使用。使用して3時間で、砂骨材部とローラー筒受けとが遊離し使い物にならず高い買い物だった。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする