好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の 専用ローラー
凸面用ローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45514217
品番
7R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ヘッドカット面の2色仕上げ用に開発された、微妙な含みを持ったローラーです。
毛丈(mm)
2
タイプ
専用ローラー
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
主な用途
凸面用
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応