ウール 波型ローラー トタン用 (ワンタッチ式)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45514244 品番小波Rカバー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
毛丈(mm)13 タイプ専用ローラー 種類ローラー 主な用途トタン用 ローラーサイズ(inch)7 適合ハンドルF-7(マックローラーフレーム・ワンタッチ式) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45514244
2020-06-02
用途:
トタン屋根の塗装
吉野こうじ店 様

油性ペンキ使用可能か?不安でしたが、問題ありませんでした。
作業も楽で刷毛塗りの何倍も早く仕上がりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする