スポンジローラー M型 (ワンタッチ式) 紙管

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45514287 品番 9R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。
きめ細やかで、均一の仕上げができます。

タイプ専用ローラー 用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。 種類ローラー ローラーサイズ(inch)9 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-16
用途:
白ボンド塗り
家具工房 栗山 様 (製造業)

家具製作でフラッシュの為の、白ボンド塗りに使用。使用後10回程度でスポンジが剥がれて来る。全くプロ用としては、使い物にならないです。

対象商品:
45514262
2018-09-28
用途:
障子の糊付け作業
その他業種

紙管が柔らかすぎて、水洗いに適さない様に思われます!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする