スモールローラーフレーム 4・6兼用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45514393 品番 マルトク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ローラー塗装の土台ともなるローラーフレーム、最高級鋼材を使用し、バランスのとれた設計なので、長時間の作業にも疲れを感じません。
しかも錆びにくい高級クロームメッキ製。耐久性も抜群です。

軸径(Φmm)6 幅(mm)102 全長(mm)382 柄長さ(mm)145 サイズ- タイプローラーフレーム 種類ハンドル ローラーサイズ(inch)4・6兼用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45514393
2015-04-11
用途:
防水作業
品川興業 様

いたって普通に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする