好川産業
好川産業の 筆
好川産業の 文字筆
白毛 マルヨシ 特撰文字筆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45515407
品番
0号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
種類
0号
サイズ(号)
0
毛丈(mm)
21
柄長さ(mm)
198〜200
毛幅(mm)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応