画像準備中

白毛 マルヨシ 特撰文字筆

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ(号)2 注文コード45515425 品番2号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る
種類2号 サイズ(号)2 毛丈(mm)24 柄長さ(mm)198〜200 毛幅(mm)4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする