好川産業
好川産業の 筆
好川産業の 文字筆
白毛 マルヨシ 特撰文字筆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(号)
10
注文コード
45515504
品番
10号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,140
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
10号
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
50
柄長さ(mm)
198〜200
毛幅(mm)
9.5