好川産業
好川産業の 筆
好川産業の 平筆
白毛 ポスター図案用平筆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45515915
品番
5号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
毛腰と穂先のバランスが良く、絵具の含み具合もいいのでムラなく描けます。
日曜画家からプロまで幅広く活用される筆です。
種類
5号
毛材
山羊毛
材質(軸)
竹
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
21
柄長さ(mm)
209〜245
毛幅(mm)
13.0
RoHS指令(10物質対応)
対応