※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24470.0120 ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516398 24470.0120 ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516398 24470.0120 ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516398

ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45516398 品番 24470.0120
参考基準価格(税別)¥18,198 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
種類クランプレバー 形状L字形 取付部丸穴 取付穴径(mm)Φ24H7 取付長(mm)約 40 回し半径(mm)約 190 材質(本体)スチール 表面処理(本体)黒染 質量(g)1096 寸法a(mm)18 寸法b(mm)約 40 寸法d1(mm)32 寸法d3(mm)50 寸法h(mm)約 97 寸法l1(mm)200 寸法l2(mm)約 190 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする