※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24470.0305 ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516407 24470.0305 ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516407 24470.0305 ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516407

ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45516407 品番 24470.0305
参考基準価格(税別)¥1,787 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
種類クランプレバー 形状N形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)約 9.5 回し半径(mm)約 48 材質(本体)スチール 表面処理(本体)黒染 質量(g)17 寸法a(mm)4 寸法b(mm)約 9.5 寸法d1(mm)8 寸法d2M6 寸法d3(mm)12 寸法h(mm)約 24 寸法l1(mm)50 寸法l2(mm)約 48 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする