※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45516416
品番
24470.0306
参考基準価格(税別)
¥1,882
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
N形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
約 12.5
回し半径(mm)
約 60
材質(本体)
スチール
表面処理(本体)
黒染
質量(g)
38
寸法a(mm)
5
寸法b(mm)
約 12.5
寸法d1(mm)
10
寸法d2
M8
寸法d3(mm)
16
寸法h(mm)
約 30.5
寸法l1(mm)
63
寸法l2(mm)
約 60
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.25MB)