※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45516459
品番
24470.0316
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
N形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M20
取付長(mm)
約 31
回し半径(mm)
約 152
材質(本体)
スチール
表面処理(本体)
黒染
質量(g)
566
寸法a(mm)
12.5
寸法b(mm)
約 31
寸法d1(mm)
25
寸法d2
M20
寸法d3(mm)
40
寸法h(mm)
約 75.7
寸法l1(mm)
160
寸法l2(mm)
約 152
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.25MB)