Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45516714
品番
24470.0808
参考基準価格(税別)
¥3,892
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
15
回し半径(mm)
約 59.5
材質(本体)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
表面処理(本体)
サンドブラスト
質量(g)
116
寸法d2(mm)
20
寸法d3(mm)
12
寸法h1(mm)
15
寸法h2(mm)
32
寸法l(mm)
約 59.5
寸法d1
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応