※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップ・握り
マシン・ハンドル、DIN39/オネジ付形状E/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45516854
品番
24450.0316
参考基準価格(税別)
¥2,565
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
形状
E
質量(g)
45
寸法d1(mm)
16
寸法l1(mm)
約 50
寸法l3(mm)
7
寸法l2(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
M6