※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップ・握り
マシン・ハンドル、DIN39/オネジ付形状E/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45516863
品番
24450.0320
参考基準価格(税別)
¥3,279
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
形状
E
質量(g)
92
寸法d1(mm)
20
寸法l1(mm)
約 64
寸法l3(mm)
8
寸法l2(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
M8