※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップ・握り
マシン・ハンドル、DIN39/オネジ付形状E/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45516879
品番
24450.0325
参考基準価格(税別)
¥4,965
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
形状
E
質量(g)
186
寸法d1(mm)
25
寸法l1(mm)
約 80
寸法l3(mm)
10
寸法l2(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
M10