高級Y型皮スキ ステンレス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45517622 品番60mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
幅(mm)60 材質ステンレス 全長(mm)185 型式Y型 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45517622
2022-03-01
用途:
安くて使いやすい
自動車・二輪車・自転車関連業

数十年使用しているせいで、他の製品も使ったが、この形状に慣れてしまっていてのか
やはり使いやすい。強いていえば木部の止めが弱くなった気がする。
もっと強固にしてほしい。

対象商品:
45517622
2019-03-06
用途:
ペンキ剥ぎに使用
製造業

ステンレス製で丁度良い大きさでした。
ブロック塀のコケハガシにも活躍です。

まとまった数を注文する際にはモノタロウさんが重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする