Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナールドノブ
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45517703
品番
24770.0140
参考基準価格(税別)
¥779
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質(本体)
スチール
質量(g)
22
種類
丸形
寸法l(mm)
30
仕上
黒染
寸法d2(Φmm)
24
取付部
おねじ
寸法k(mm)
5
ねじの呼び
M6
強度
5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
30
寸法d1
M6
材質(取付部)
スチール