Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナールドノブ
ロングヘッド・ナールド・ナット、DIN466/スティール、黒染、強度クラス5
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45518087
品番
24780.0100
参考基準価格(税別)
¥889
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
材質(本体)
スチール
質量(g)
85
種類
丸形
仕上
黒染
寸法d2(Φmm)
36
取付部
めねじ
寸法h(mm)
23
寸法k(mm)
8
寸法d3(Φmm)
20
ねじの呼び
M10
強度
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
23
寸法d1
M10
材質(取付部)
スチール