Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナールドノブ
ロングヘッド・ナールド・ナット、DIN466/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45518139
品番
24780.0280
参考基準価格(税別)
¥1,328
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
質量(g)
44
種類
丸形
仕上
サンド・ブラスト
寸法d2(Φmm)
30
取付部
めねじ
寸法h(mm)
18
寸法k(mm)
6
寸法d3(Φmm)
16
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
18
寸法d1
M8
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)