Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナールドノブ
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45518778
品番
24790.0344
参考基準価格(税別)
¥2,271
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
31
種類
丸形
寸法l(mm)
35
仕上
サンド・ブラスト
寸法d2(Φmm)
24
取付部
おねじ(段付)
寸法h(mm)
15
寸法k(mm)
5
寸法d3(Φmm)
12
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
35
寸法d1
M6
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)