Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の Tハンドル
トミー・スクリュー、DIN6306可動レバー付/スラスト・パッドなし形状D
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d1
M16
注文コード
45519663
品番
24500.0017
参考基準価格(税別)
¥6,717
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法d1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
快削鋼/黒染;先端部焼入れ
形状
D
質量(g)
318
寸法d2(mm)
24
寸法d3(mm)
13
寸法l1(mm)
70
寸法l3(mm)
120
寸法d4(mm)
12
寸法l2(mm)
40
寸法l4(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M16