Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の Tハンドル
Tグリップ/メネジ付(止り穴)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45519968
品番
24512.0120
参考基準価格(税別)
¥3,019
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム/樹脂塗装(黒艶消しRAL9005相当)
質量(g)
33
寸法t(mm)
12
寸法h1(mm)
33
寸法h2(mm)
22
寸法l1(mm)
55
寸法l2(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M6