画像準備中

Tグリップ/メネジ付(止り穴)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45519977 品番24512.0125
参考基準価格(税別)¥3,019 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミニウム/樹脂塗装(黒艶消しRAL9005相当) 質量(g)40 寸法t(mm)12 寸法h1(mm)33 寸法h2(mm)22 寸法l1(mm)55 寸法l2(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする