画像準備中

Tグリップ/メネジ付(止り穴)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45519995 品番24512.0135
参考基準価格(税別)¥4,282 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミニウム/樹脂塗装(黒艶消しRAL9005相当) 質量(g)80 寸法t(mm)16 寸法h1(mm)41 寸法h2(mm)26 寸法l1(mm)80 寸法l2(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする