Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ローレットノブ
ノブ/ローレットなし/スティール、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45520108
品番
24520.0003
参考基準価格(税別)
¥1,672
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質(本体)
スチール
質量(g)
25
種類
丸形
寸法t(mm)
10
仕上
黒染
寸法h1(mm)
18
寸法h2(mm)
10.5
寸法d1(mm)
21
取付部
めねじ
寸法d3(Φmm)
12.5
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
10
寸法d2
M5
材質(取付部)
スチール