※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Peacock(尾崎製作所)
Peacock(尾崎製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の デジマチックインジケータ
リニヤゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最小表示量(mm)
0.01
注文コード
45520666
品番
D-20
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
最小表示量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
20
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
精度(mm)
0.005
適合
(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B
質量(g)
300
使用温度範囲(℃)
0〜40
コード長さ(m)
2
測定子直径(Φmm)
2.4(鋼球付X-2)
出力信号
90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製、矩形波Low=0V/High=5V)
アズワン品番
64-8922-45
注意
※精度(mm)は量子化誤差±1カウント含まない値です。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。