Peacock(尾崎製作所)
リニヤゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1台
校正証明書
-
注文コード
45520711
品番
D-100S
参考基準価格(税別)
¥92,700
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)
100
最小表示量(mm)
0.001
測定力(N)
3.5以下
付属品
スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個
オプション
本体で取付の水平金具(GB-50)、測定力の変更(ゲージを逆さ状態でご使用になる場合)
適合
(カウンタ)C-500、C-700
質量(g)
520
使用温度範囲(℃)
0~40
コード長さ(m)
2
使用温度(℃)
0~40
精度(mm)
0.005(量子化誤差±1カウント含まず)
最小表示(mm)
0.001
機能
●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。
測定子
SΦ2.4mm(鋼球付X-9)
出力信号
90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
アズワン品番
64-8922-43
保持方法
Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
校正証明書
-
注意
※精度(mm)は量子化誤差±1カウント含まない値です。
※スタンダードゲージをご利用になる時はPDS-2を使用願います。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。