デジタルゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書- 注文コード45520754 品番PDN-21
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は校正証明書・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(mm)20 最小表示量(mm)0.001/0.01(切り替え可能) 測定力(N)1.5以下(バネを外した場合は0.31以下) 付属品ACアダプタ(PD-05A) オプションGB-3D20 平裏蓋、RE-4L レリーズ、LL-D20 フィンガーレバー、LL-PD リフティングレバー、IF-21 インプットアダプタ 使用温度範囲(℃)0〜40 使用温度(℃)0〜40 精度(mm)(0.001mm表示の場合)0.003、(0.01mm表示の場合)0.01[量子可誤差を除く] 最小表示(mm)0.001/0.01(切替可能) 機能[表示切り替え]0.001/0.01mm表示の切り替え、[合否判定]規格値設定によりOK+NGの3段階判定(OK緑色/+NG赤色/-NG赤色)、[極性の切り替え]スピンドルを押し上げて+表示もしくは-表示 データ出力RS-232C出力準拠 電源(AC V)(50/60Hz)100〜240±10%(付属のACアダプタ使用のこと) 測定子M2.5 P=0.45 X-2付き 応答速度1000mm/sec アズワン品番64-8923-24 回転角度(°)(表示部)約280 校正証明書-
注意
※精度(mm)は量子化誤差除く値です。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする