長ストロークダイヤルゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書- 目盛仕様±0-50-100 注文コード45521086 品番207S
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は校正証明書・目盛仕様・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。

測定範囲(mm)20 目量(mm)0.01 測定力(N)2以下 仕様ショックプルーフ 全長(mm)125.5 タイプ面径小Φ53タイプ 寸法H(mm)6.5 寸法A(mm)75 寸法F(mm)20 寸法D(Φmm)53 寸法E(mm)14.5 寸法B(mm)50.5 寸法C(mm)18.5 外枠径(mm)53 目盛仕様±0-50-100 寸法G(mm)4 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)5 指示誤差[1/2回転](μm)10 指示誤差[1回転](μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)25 面径(mm)- 測定子X-1 寸法J(Φmm)8(0〜-0.03) 裏ぶた仕様- 寸法I(Φmm)49 アズワン品番64-8922-01 繰返し精密度(μm)4 指示誤差[1/10回転](μm)8 校正証明書-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45521113
2019-08-31
用途:
測定、ダイヤルデプスゲージ用
株式会社原田精工 様

二重メモリ、逆メモリで読みやすい、ロングストロークでも精度がいい。

対象商品:
09440304
2015-04-08
用途:
旋盤加工

目盛りが大きくて見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする