測定範囲(mm)3目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下目盛仕様±0-25-50ステム径(Φmm)8全長(mm)76.7タイプ面径が小さくコンパクトタイプ寸法H(mm)5.1寸法A(mm)46.2寸法F(mm)19寸法D(Φmm)40.8寸法E(mm)12.5寸法B(mm)30.5寸法C(mm)12.9寸法G(mm)4戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)11指示誤差[1回転](μm)12指示誤差[全測定範囲](μm)16面径(mm)40.8測定子X-107寸法J(Φmm)8(0~-0.03)裏ぶた仕様耳金付き寸法I(Φmm)37アズワン品番64-8922-09繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8校正証明書-