指針1回転未満ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書- 測定子超硬球付測定子(XB-1) 注文コード45521226 品番107Z-XB
参考基準価格(税別)¥9,830 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は校正証明書・測定子・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(mm)0.8 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4 仕様ロングステム ストローク(mm)7 全長(mm)107.9 寸法H(mm)6.5 寸法A(mm)69.4 寸法F(mm)20 寸法D(Φmm)53 寸法E(mm)14.5 寸法B(mm)41.5 寸法C(mm)30 外枠径(mm)53 目盛仕様40-0-40 寸法G(mm)4 寸法K(mm)42.9 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)3 指示誤差[全測定範囲](μm)8 測定子超硬球付測定子(XB-1) 寸法I(Φmm)49 アズワン品番64-8921-85 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)5 校正証明書-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする