曜日別特売
MSP-F193PFS スポンジバフ 凸凹 モノタロウ 45521323

MSP-F193PFS スポンジバフ 凸凹 モノタロウ 45521323
MSP-F193PFS スポンジバフ 凸凹 モノタロウ 45521323
モノタロウ

スポンジバフ 凸凹

(23件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)凸部40、凹部30仕様凸凹小注文コード45521323品番MSP-F193PFS
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
外径(Φmm)185厚さ(mm)凸部40、凹部30仕様凸凹小タイプ細目内径(Φmm)20取付け方法マジック式(約Φ145mm~155mmのバフパッド)危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※パット径よりもサイズが大きく異なるポリッシャー側のパットを使った場合や、傾けて力をかけ続けた場合など、マジックパッドのゴム面に負荷がかかり、スポンジがマジックパットの根元から削られてはがれる恐れがございます。
パットに合うサイズのポリッシャー側のパットをご使用いただき、まっすぐ当てて、力が均等に伝わるようにご使用ください。
※長期間の保存は想定しておりません。材質のナイロンは保存状態にもよりますが、時間の経過で劣化します。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45521323
2022-09-20
用途:
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて購入しました。まあまあよかったです。ありがとうございました。

対象商品 : 45521332
2020-06-27
用途: 車の磨き

使いやすいてすが、もう少し固めがいいと思います。。

対象商品 : 45521323
2019-06-24
用途: 車ボディ磨き時
自動車・二輪車・自転車関連業

ムラなく磨けて作業時間を大きく減らせて使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 45521332
2019-01-31
用途: コーティングの下処理
S-labo

熱もこもりにくく使い勝手は良いです。ちょっと耐久性に難ありですが、使い捨てと割り切って使っています。

対象商品 : 45521323
2019-01-05
用途: 塗装作業時
有限会社ボディーショップ富田

3Mの製品と比べても遜色ありません。十分使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 45521314
2018-01-04
用途: ボディーコーティング
ファミリーモーターなかやま

マイカーのフッ素ガラスコーティングを仕事にしていますので長いこと使用していますとても使いやすいのです。

対象商品 : 45521323
2017-10-28
用途: コーティング作業
自動車・二輪車・自転車関連業

コーティング作業に使用していますが、とても扱いやすく、新人研修用に重宝しています。

対象商品 : 45521323
2017-12-04
用途: 自家用車メンテナンス時

ポリマーワックスをポリッシャーで塗るときに使用。とても使いやすくて気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
スポンジバフとなっておりますが、ウレタンバフのことでしょうか。
回答:
弊社ではスポンジバフとウレタンバフを区別しておりません。したがってスポンジバフ=ウレタンバフとなります。
2021-08-05
質問:
どれくらいの期間保存が可能でしょうか。
回答:
長期間の保存は想定しておりません。
材質のナイロンは保存状態にもよりますが、時間の経過で劣化します。
2021-08-05

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする