LDA4L-H-S4 ECOHiLUX LED電球 人感センサー付 mini アイリスオーヤマ 45521411

ECOHiLUX LED電球 人感センサー付 mini

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45521411 品番LDA4L-H-S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

必要な時だけ自動で点灯する、人感センサー付LED電球です。
人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(※3分後)ので、消し忘れが無く経済的です。
一般電球と同じサイズなので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレなどで最適です。
長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。

材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 質量(g)104 電圧(V)100(50/60Hz共用) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×98 口金E26 定格消費電力(W)3.6 全光束(Lm)250 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.06 待機省電力(W)0.1 点灯保持時間3分 使用場所屋内用 感知方式赤外線受動式 光色電球色 明るさ一般電球20W形相当 トラスコ品番444-7735 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11609605
2017-06-19
用途:
廊下の自動点灯

ちょっと感度が鈍いです。傘が下まで伸びているので傘のせいかなと思ったけれど真下に来るまで点灯しない。

対象商品:
11609605
2016-10-04
用途:
事務所の玄関口

暗くなり人が近づくとすぐつきますので非常に便利で助かっています。
でも少し値がいいようで、安くして。

対象商品:
11609587
2016-01-14
用途:
トイレの照明

トイレの電気をよく消し忘れていたので助かってます。

対象商品:
11609596
2015-04-09
用途:
階段の照明
北四国テクノ 様

2個注文をして1個は正常に、もう1個はスイッチを入れると明るく30秒で消灯、3秒くらいで点灯、3分で消灯、人影がなくても作動します。
壊れていないか別の所に取り付けたが同じ結果となります。交換を希望します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
初期不良が考えられますので、交換させていただきます。

対象商品:
11609605
2015-03-08
用途:
階段の照明

点灯タイマーが長すぎる(3分)点灯時間固定でなく調整できると良い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。

対象商品:
45521436
2014-02-07
用途:
トイレの照明

トイレを出て消えるまで3分間は長すぎます。スイッチを入れて最初に使用するときは30秒で一旦消えますが、動くと感知してまた点灯します。これも不快です。私が欲しいのは、普段はスイッチを自分で入たり切ったりしますが、切り忘れた時は30秒後に自動で切れるようなものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする