- 瞬間接着剤 ボトルタイプ モノタロウ 45521646

- 瞬間接着剤 ボトルタイプ モノタロウ 45521646 - 瞬間接着剤 ボトルタイプ モノタロウ 45521646

瞬間接着剤 ボトルタイプ

(100件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(20g) 注文コード45521646 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

低粘度で、浸透力のある接着剤です。

主な用途合成ゴム、硬質プラスチック、金属 用途合成ゴム・硬質プラスチック・金属など 成分2-シアノアクリル酸エチル、ヒドロキノン 粘度低粘度 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 粘度(cP)2〜3 固着時間(秒)5〜20 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
注意
※接着できないもの及び接着すべきでない条件
ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、ガラス、貴金属や高価格品、危険が伴う箇所、衝撃の加わるもの、接着面同士が密着しないもの、接着面が点状あるいは線状のもの
※※衣類や布などに大量に塗布した場合、発熱しますので、やけどにご注意してください。
※保管する必要がある場合はノズル周辺をきれいにし、冷蔵庫などの冷暗所に保管してください。容器形状の変形等の原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45521646 - 48856105 CA-018 瞬間接着剤 3000スーパー(標準タイプ) セメダイン 瞬間接着剤 3000スーパー(標準タイプ) セメダイン 1本(20g) 699 税込769 メーカー違いの相当品です
45521646 - 53372534 - 瞬間接着剤 多用途タイプ モノタロウ 瞬間接着剤 多用途タイプ モノタロウ 1本(20g) 629 税込692 多用途タイプです。
45521646 - 53355603 - 瞬間接着剤 速硬化タイプ モノタロウ 瞬間接着剤 速硬化タイプ モノタロウ 1本(20g) 599 税込659 速硬化タイプです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 100
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45521646
2021-10-27
用途:
模型製作
サービス業

接着剤の使用感は全く問題ありません。とにかくコストパフォーマンスが良いですね!
ケースが硬すぎて、強く押さねば出てこないのが難点。

対象商品:
45521646
2021-08-08
用途:
部品の固定
製造業

以前は他メーカーの接着剤を使用してましたが、同等の性能で値段の安いこちらを使ってみたところ全く問題なく接着できました。以降はこちらに切り替えていこうと思います。

対象商品:
45521646
2021-09-29
用途:
ゴムホース接着
大阪高圧ホース株式会社 様

速乾で使い勝手も良く、コスパが最高です。再販売してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
45521646
2021-04-05
用途:
促進剤と併用でパテ代わり
自動車・二輪車・自転車関連業

促進剤と併用してパテ代わりとMDF等の工作時に浸透硬化させて素材の補強に使っているので容量の多さが助かります。

対象商品:
45521646
2021-07-02
用途:
木工作業

接着剤自体は問題なく使えている。ただ容器が固くて中身を出しにくいのが難点。改善してもらえるといいな。

1人が参考にしています
対象商品:
45521646
2021-03-23
用途:
ナイロン製の網を木枠に貼り付ける為に使用
製造業

乾燥が早い物に比べると、時間が少々かかりますが、価格が安いので許容範囲です。

対象商品:
45521646
2021-05-15
用途:
道具のメンテナンス
有限会社沖建築 様

複数購入したのですが、当たり・はずれ・があるのか?付属のキャップが緩すぎて使えない。

対象商品:
45521646
2020-10-02
用途:
細部接着部
医療・福祉・介護関連業

社内にて多数の接着工程にて使用しています。
価格、品質とも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする