Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スターノブ(ファイブノブ)
スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45521815
品番
24690.0142
参考基準価格(税別)
¥3,249
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
質量(g)
55
種類
多角形
寸法l(mm)
30
仕上
サンド・ブラスト
寸法h1(mm)
約 24
寸法h2(mm)
約 12
寸法d1(mm)
40
取付部
おねじ(段付)
寸法d3(Φmm)
14
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
30
寸法d2
M8
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)