画像準備中

スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45521833 品番 24690.015
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥3,758 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) アウトレット
¥3,5002,898
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 質量(g)95 種類多角形 寸法l(mm)20 仕上サンド・ブラスト 寸法h1(mm)約 30 寸法h2(mm)約 16.5 寸法d1(mm)50 取付部おねじ(段付) 寸法d3(Φmm)18 ねじの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)20 寸法d2M10 材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする