Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スターノブ(ファイブノブ)
スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45521876
品番
24690.0162
参考基準価格(税別)
¥4,656
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
質量(g)
162
種類
多角形
寸法l(mm)
40
仕上
サンド・ブラスト
寸法h1(mm)
約 37.5
寸法h2(mm)
約 20
寸法d1(mm)
60
取付部
おねじ(段付)
寸法d3(Φmm)
20
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
40
寸法d2
M12
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)