Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スターノブ(ファイブノブ)
スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45522059
品番
24740.0059
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
形状
L
材質(本体)
熱硬化性樹脂DIN7708PF31
質量(g)
9.2
種類
多角形
最高温度(℃)
110
寸法l(mm)
30
仕上
(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d1(mm)
25
取付部
おねじ
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
30
寸法d2
M5
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
材質(取付部)
スチール