VIO-5B ビオラモ 5mLチューブ VIOLAMO(ビオラモ) 45522416 VIO-5B ビオラモ 5mLチューブ VIOLAMO(ビオラモ) 45522416 VIO-5B ビオラモ 5mLチューブ VIOLAMO(ビオラモ) 45522416 VIO-5B ビオラモ 5mLチューブ VIOLAMO(ビオラモ) 45522416

ビオラモ 5mLチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250本) 注文コード45522416 品番VIO-5B
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。
ホモジナイズにも適しています。
透明度が高く、内容物の確認が容易です。
プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。

容量(mL)5 仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可 材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 口内径(Φmm)13 寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む) 耐熱温度(℃)-80〜121 アズワン品番2-4118-01 オートクレーブの可否

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:224

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする