M4 六角ナット1種(ステンレス) 大阪魂 45522592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ナット1種(ステンレス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(105個) 注文コード45522592 品番M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

並目

ねじピッチ0.7 ねじの呼びM4 ねじの呼び寸法M4 厚さ(mm)2.9〜3.2 対辺(mm)6.78〜7 規格ドイツ規格DIN934 強度A2-70 材質/処理SUS304/パシペート ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45522556
2013-06-05
用途:
木製遊具の金物に使います。
建設業・工事業

ホームセンターより安く、商品もしっかりとしています。けれど、一部にネジのかみにくいのがあります。しかし、値段を考えれば上等です。また、対応も早く助かりました。

対象商品:
45522601
2013-07-24
用途:
美容室にて
なおーず 様

問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする