画像準備中

スター・グリップ、プラスティック/黒

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45522628 品番 24750.0045
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
材質(本体)PA6 質量(g)9.5 種類多角形 温度範囲(℃)-30〜80 寸法d1(mm)40 取付部めねじ 材質(カバー)PA 寸法l1(mm)22 寸法l2(mm)9 寸法d3(Φmm)16.5 色(カバー)黒(RAL9005相当) ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)9 寸法d2M6 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする