Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スターノブ(ファイブノブ)
スター・グリップ、プラスティック/オレンジ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45522795
品番
24750.0052
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質(本体)
PA6
質量(g)
16
種類
多角形
温度範囲(℃)
-30〜80
寸法d1(mm)
50
取付部
めねじ
材質(カバー)
PA
寸法l1(mm)
26
寸法l2(mm)
10
寸法d3(Φmm)
22
色(カバー)
オレンジ(RAL2004相当)
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
10
寸法d2
M6
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
材質(取付部)
ステンレス鋼